text.skipToContent text.skipToNavigation

Smeernippel, conisch MEF DIN ≈71412 Staal Elektrolytisch verzinkt M10X1,00-180°


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.7
Info
  • Metrisch extra fijne conische draad ≈ DIN 158.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.7
Info
  • Metrisch extra fijne conische draad ≈ DIN 158.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
g 180
P 1

Normeringen

DIN ≈71412

Artikelnummers

Artikelnummer 72221.100.180
EAN 8715492914231
UBB 950219003379
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.