text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Vensterbankschroeven
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
Vensterbankschroeven
51769
51769.039.025
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
Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, grove draad, bruin Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X25MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Zilver
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Capping head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
25 mm
Kleur
Zilver
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Capping head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Grove draad
Afmetingen
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51769.039.025
EAN
8717077007949
UBB
500634599244
UNSPSC
31162400