text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Borgringen
55450
55450.180.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
18
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
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
M18
Voor nom. afm.
18
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
d1(min.)
18.2
d2(max.)
29.4
h (max.)
8.3
s
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55450.180.001
EAN
8715492345769
UBB
950357122726
UNSPSC
31161811