text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Focal algemeen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Batterijbeheer
Accu's
C7526.456.706
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
VARTA Recharge Accu Power AA 2100 mAh 4-pack (Pre-charged NiMH Accu, Mignon, rechargeable battery, ready to use)
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
C7526.456.706
Nom. spanning (V)
1.2
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
110
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2100
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.2
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
110
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2100
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Overige aanduidingen
AA
Kunststof behuizing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
50.5
Samengesteld / accupack
Nee
Aantal cellen
4
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
108
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7526.456.706
EAN
4008496550692
UBB
500504019885
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
56706101404
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen