text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Yourtech BV - 8810288021646
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
Batterijbeheer
Accu's
C7526.056.703
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
VARTA Recharge Accu Power AAA 800 mAh 2-pack (Pre-charged NiMH Accu, Micro, rechargeable battery, ready to use)
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
C7526.056.703
Nom. spanning (V)
1.2
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
52
Grootte aanduiding
Micro
Capaciteit (mAh)
800
Diameter
10.5
IEC-aanduiding
LR 03
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.2
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
52
Grootte aanduiding
Micro
Capaciteit (mAh)
800
Diameter
10.5
IEC-aanduiding
LR 03
Overige aanduidingen
AAA
Kunststof behuizing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
44.5
Samengesteld / accupack
Nee
Aantal cellen
2
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
85061098
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7526.056.703
EAN
4008496550579
UBB
500503437500
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
56703101402
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen