text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
batterijen
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
Batterijbeheer
Accu's
C7545.000.357
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
VARTA ZILVER MUNT V357, SR44 (knoopcelbatterij, 1,55V) verpakking van 1
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
C7545.000.357
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Explosieveilige toepassing
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
5.4
Aantal cellen
1
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7545.000.357
EAN
4008496245710
UBB
203786020479
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
357101111
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen