text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
totale afname tm 2014
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
Batterijbeheer
Accu's
C7540.006.016
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
VARTA LITHIUM Munten CR2016 (knoopcelbatterij, 3V) verpakking van 1
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
C7540.006.016
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
1.8
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
90
Diameter
20
IEC-aanduiding
CR 2016
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
1.8
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
90
Diameter
20
IEC-aanduiding
CR 2016
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
1.6
Aantal cellen
1
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Lithium Button Cell Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7540.006.016
EAN
4008496276639
UBB
500504017566
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
6016101401
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen