text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M3

Artikelnummer 2X863116
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 6

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 6

Artikelnummers

Artikelnummer 2X863116
EAN 4022835387268
UBB 500691015951
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.