text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1D539494
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer handtap E102 DIN 352 HSSE vaporised M8 x 1,25 mm
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
1D539494
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E102
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D539494
EAN
7320760080214
UBB
500630234317
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E102M8NO8