text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ronde U-beugels, niet-metrisch
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
Automotive
Ronde U-beugels, niet-metrisch
U17272
U17272.037.0050
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
U-beugel lang, rond, met 4 moeren ASME B18.31.5 Koolstofstaal SAE Blank 3/8X15/16x3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Lengte
3 Inch
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
C
0.9375
Voor leiding ø
0.5
TPI
16
T
2.375
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U17272.037.0050
EAN
8715492968852
UBB
500625065353
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
3/8-16(1/2"|3"X15/16"X2-3/8")