text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit TFC velcro schijf 150 ZA120 PREMIUM universeel


Dankzij de dunne vezelonderlaag met korrelgrootte 40, en een sterke papieronderlaag is de TFC het optimale gereedschap voor het verwijderen van kleinere las- en puntlasnaden.Anwendungen:Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoatVorteile:Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduurActief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpprocesTyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingWir empfehlen:Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnadenKorrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 9H642620
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Paper Disc

Omschrijving

Dankzij de dunne vezelonderlaag met korrelgrootte 40, en een sterke papieronderlaag is de TFC het optimale gereedschap voor het verwijderen van kleinere las- en puntlasnaden.Anwendungen:Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoatVorteile:Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduurActief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpprocesTyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingWir empfehlen:Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnadenKorrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 9H642620
EAN 9003177061462
UBB 500572233517
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.