text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TC 152x50,8 A80 GROF


De borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte. De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk. Het toerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.000 tpm.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op bankslijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummer 4F660642
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 152
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 50.8
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Radial Bristle Brush

Omschrijving

De borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte. De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk. Het toerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.000 tpm.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op bankslijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummers

Artikelnummer 4F660642
EAN 9009013051147
UBB 500582072962
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.