text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle borstel met stift TC 76x6,4-6x40 A220


Het toerental voor de meeste toepassingen is 8.000 tpm. Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk. Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal. Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de borstels.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op rechte slijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Maximale levensduur Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 8.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummer 4K384437
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 10000
Schijfdiameter (mm) 76
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 10000
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 220
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 40
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Radial Bristle Brush

Omschrijving

Het toerental voor de meeste toepassingen is 8.000 tpm. Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk. Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal. Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de borstels.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op rechte slijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Maximale levensduur Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 8.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummers

Artikelnummer 4K384437
EAN 9009013049397
UBB 500582080965
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.