text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TS 203x88,9 A36 ZEER-GROF


De borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte. De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk. Het toerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.000 tpm.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op bankslijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummer 2A106630
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.8
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 36
Verpakt per 70
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.8
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 36
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 88.9
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Ja
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode
Type Radial Bristle Brush

Omschrijving

De borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte. De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk. Het toerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.000 tpm.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op bankslijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummers

Artikelnummer 2A106630
EAN 9009013051291
UBB 500581321147
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.