text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf recht 60x6x10 mm A30 PREMIUM staal


Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verlopen probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnadenVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur Verhoogd rendementHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummer 6K806127
Diameter 60
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Merken Tyrolit

Omschrijving

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verlopen probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnadenVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur Verhoogd rendementHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummers

Artikelnummer 6K806127
EAN 9003174412267
UBB 500572029592
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.