text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit slijpschijf 175/85x18/3x20 mm 89A60 I5 V staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummer 6X854652
Diameter 175
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 175
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Conventional Grinding Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummers

Artikelnummer 6X854652
EAN 9003170098335
UBB 500683036148
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9833
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.