text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische slijpbokschijf 200x25x51 mm C46 H5 non-ferro


Een zelf ontwikkelde, vrij snijdende specificatie voor slijpbokschijven maakt het mogelijk om non-ferrometalen zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, koper, koperlegeringen en titanium te bewerken. Kwalitatief hoogwaardig siliciumcarbide maakt het mogelijk om moeiteloos oppervlakten te bewerken en werkstukken te ontbramen. Door het minimale vollopen van de slijpschijf worden de afdraaiwerktijden verkort en de africhtcycli verlengd.Vorteile:Universeel toepasbaarBeperkt vollopenEenvoudig afdraaien

Artikelnummer 2U698503
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Silicone carbide
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Een zelf ontwikkelde, vrij snijdende specificatie voor slijpbokschijven maakt het mogelijk om non-ferrometalen zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, koper, koperlegeringen en titanium te bewerken. Kwalitatief hoogwaardig siliciumcarbide maakt het mogelijk om moeiteloos oppervlakten te bewerken en werkstukken te ontbramen. Door het minimale vollopen van de slijpschijf worden de afdraaiwerktijden verkort en de africhtcycli verlengd.Vorteile:Universeel toepasbaarBeperkt vollopenEenvoudig afdraaien

Artikelnummers

Artikelnummer 2U698503
EAN 9003172027784
UBB 500683321912
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34287490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.