text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit scherpsteen 150x20x32 mm C800 staal/inox/HSS/HM


Dit product is speciaal ontworpen voor het slijpen van houtsnijgereedschappen. Door de korrelgrootte en het aangepaste bindingssysteem kunt u uitzonderlijk koel slijpen. Het fijne oppervlak versterkt het snijvermogen en verlengt de levensduur van de snijgereedschappen. Zorg ervoor dat u op de draairichting van de schijf let. De scherpsteen moet altijd van de snijrand weg bewegen. Daarenboven moet de diameter van de schijfflens ten minste twee derde van de schijfdiameter zijn.Vorteile:Koel slijpenLange levensduurUitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

Artikelnummer 3C850733
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 800
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 800
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Sharpening Wheel

Omschrijving

Dit product is speciaal ontworpen voor het slijpen van houtsnijgereedschappen. Door de korrelgrootte en het aangepaste bindingssysteem kunt u uitzonderlijk koel slijpen. Het fijne oppervlak versterkt het snijvermogen en verlengt de levensduur van de snijgereedschappen. Zorg ervoor dat u op de draairichting van de schijf let. De scherpsteen moet altijd van de snijrand weg bewegen. Daarenboven moet de diameter van de schijfflens ten minste twee derde van de schijfdiameter zijn.Vorteile:Koel slijpenLange levensduurUitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 3C850733
EAN 9003170072045
UBB 500683032188
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 7204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.