text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rondeller® afbraamschijf 125x22,23 mm A36Q PREMIUM staal/inox


Door een absoluut trillingsvrije werking en een optimale aanpassing aan het werkstuk bij alle slijp-, afbraam- en vormgevingstoepassingen, is het mogelijk om gekromde oppervlakken perfect te bewerken.Anwendungen:Voor veeleisend werk op verschillende soorten staal en roestvrij staalIdeaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakkenVorteile:Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoerenUitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het Wir empfehlen:Korrelgrootte 24/36 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 60 voor een fijner oppervlak

Artikelnummer T6138.125.036
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Model 29RON
Type Grinding Disc

Omschrijving

Door een absoluut trillingsvrije werking en een optimale aanpassing aan het werkstuk bij alle slijp-, afbraam- en vormgevingstoepassingen, is het mogelijk om gekromde oppervlakken perfect te bewerken.Anwendungen:Voor veeleisend werk op verschillende soorten staal en roestvrij staalIdeaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakkenVorteile:Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoerenUitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het Wir empfehlen:Korrelgrootte 24/36 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 60 voor een fijner oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer T6138.125.036
EAN 9003179082274
UBB 500503143553
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 908227
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.