text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Quick change schijf 50


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Artikelnummer 9R457489
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 9R457489
EAN 9003171124132
UBB 500513883586
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112413
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.