text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpstiften voor rechte slijpers

Specyfikacje

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Slijpkop Ja
Merken Tyrolit

Opis

In gieterijen en in de matrijsconstructie is gebruik van keramische slijpstiften vaak de enige mogelijkheid om een verbetering van het oppervlak te realiseren op moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervoor bieden de PREMIUM*** slijpstiften van TYROLIT de langst mogelijke standtijd, ook voor geharde staalsoorten.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 5S988480
EAN 9003179414976
UBB 500572070653
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 941497
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.