text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 200x1,5x32 mm A60 N5 B PREMIUM staal/HSS


Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummer 8C155011
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 8C155011
EAN 9003172821146
UBB 500572064714
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 282114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.