text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 150x2x30 mm A60 N4 B PREMIUM staal/HSS


Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummer 3S492101
Toepassing Doorslijpen
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 3S492101
EAN 9003170334365
UBB 500513974096
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 33436
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.