text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komsteen 130/90x55xM14 A36 O4 B84 PREMIUM staal


Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staalVoor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinenVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Uitgebreid assortimentWir empfehlen:Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 5D774408
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Omschrijving

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staalVoor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinenVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Uitgebreid assortimentWir empfehlen:Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 5D774408
EAN 9003173776643
UBB 500572040391
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 377664
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.