text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komschijf 200x80x78 mm SD33A36 JJ10 V staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummer 6A635799
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 6
Type Cup Grinding Disc

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummers

Artikelnummer 6A635799
EAN 9003177987151
UBB 500683204936
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 798715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.