text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische slijpstift 52ZY 10x13-6x40 A60 P5 PREMIUM staal


Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteitMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenDankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoortenWir empfehlen:Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 2R412275
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteitMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenDankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoortenWir empfehlen:Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 2R412275
EAN 9003170020725
UBB 500572072485
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.