text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische ronde vijl 13x150 mm 89A400 FIJN staal/inox


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 6Z678824
Vorm Rond
Diameter 13
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (m) 150
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rond
Diameter 13
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (m) 150
Materiaal Aluminium oxide
Met voet Nee
Met houder Nee
Korrel 400
Geschikt voor water Ja
Geschikt voor olie Ja
Geschikt voor droog gebruik Ja
Voor slijpmachine Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Round File

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z678824
EAN 9003170006576
UBB 500582997648
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.