text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische banksteen 25x13x100 mm C400 FIJN staal


De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 3P165562
Breedte 25
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Omschrijving

De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 3P165562
EAN 9003170203135
UBB 500683040595
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 20313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.