text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vlakslijp ringsteen 200x100-W=20 mm A60 B staal/HSS


Ringen voor oppervlakslijpen worden vervaardigd van een zeer poreuze keramische binding in korrelgrootte 46 of een harsachtige binding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS, en voldoen aan de strengste vereisten voor oppervlaktekwaliteit. Voor papier- en schaafmessen zijn boven alles ringschijven met een hoge materiaalafname vereist. Let erop dat kunstharsgebonden ringschijven onderhevig zijn aan koelmiddel.Vorteile:Hoge verspaningscapaciteitZelfscherpend.Koel slijpend

Artikelnummer 3H042555
Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Surface Grinding Ring

Omschrijving

Ringen voor oppervlakslijpen worden vervaardigd van een zeer poreuze keramische binding in korrelgrootte 46 of een harsachtige binding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS, en voldoen aan de strengste vereisten voor oppervlaktekwaliteit. Voor papier- en schaafmessen zijn boven alles ringschijven met een hoge materiaalafname vereist. Let erop dat kunstharsgebonden ringschijven onderhevig zijn aan koelmiddel.Vorteile:Hoge verspaningscapaciteitZelfscherpend.Koel slijpend

Artikelnummers

Artikelnummer 3H042555
EAN 9003174696148
UBB 500683116742
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 469614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.