text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 230


Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatie

Artikelnummer 3X203283
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatie

Artikelnummers

Artikelnummer 3X203283
EAN 9003170307413
UBB 500512718023
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 30741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.