text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 178


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummer 6X624727
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummers

Artikelnummer 6X624727
EAN 9003170415095
UBB 500512717868
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.