text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
8N763421
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Klingspor Diamantdoorslijpschijf DT 600 U Supra dm 230 mm asgat 22.23 mm 9 mm 20 mm
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
8N763421
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
9
Segmenthoogte (mm)
20
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
30
Merken
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
561
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
322634