text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit diamant inwendig rondslijpstift 1A1W 2x4 D91 G HM/keramiek


Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummer 9P453078
Kopvorm Cylinder
Diameter 2
Korrel 91
Geschikt voor keramiek Ja
Slijpkop Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Diameter 2
Korrel 91
Geschikt voor keramiek Ja
Slijpkop Ja
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Internal Mounted Point

Omschrijving

Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummers

Artikelnummer 9P453078
EAN 9003174773429
UBB 500683120116
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.