text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit uitwendig rondslijpschijf 400x20x127 mm A80 V staal


In verschillende sectoren is uitwendig rondslijpen een van de slijpprocessen die het vaakst worden toegepast. Binnen de automobielsector worden er bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en aandrijfassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen. Gebruik van aluminiumoxide specifiek voor on- en laaggelegeerde staalsoorten. De indeling en structuur van de schijf hebben invloed op het slijpresultaat. Ze zijn perfect afgestemd voor het gebruik op non- en laaggelegeerde staalsoorten. Ons gamma bevat ook schijven voor schuin insteekslijpen.Vorteile:Schuin insteekslijpen mogelijkLangere levensduurLangere levensduur

Artikelnummer 9Z963544
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Grinding Wheel

Omschrijving

In verschillende sectoren is uitwendig rondslijpen een van de slijpprocessen die het vaakst worden toegepast. Binnen de automobielsector worden er bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en aandrijfassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen. Gebruik van aluminiumoxide specifiek voor on- en laaggelegeerde staalsoorten. De indeling en structuur van de schijf hebben invloed op het slijpresultaat. Ze zijn perfect afgestemd voor het gebruik op non- en laaggelegeerde staalsoorten. Ons gamma bevat ook schijven voor schuin insteekslijpen.Vorteile:Schuin insteekslijpen mogelijkLangere levensduurLangere levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z963544
EAN 9003178892287
UBB 500683217565
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 889228
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.