text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-XP-P komschijf 75x30x20 mm B107 B staal/HSS


Met deze metaalgebonden CBN-schijf kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen. Set slijpschijven voor complete bewerking zijn verkrijgbaar in het CBN-korrelgroottebereik B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoog profielbehoud.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummer 9R482650
Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 107
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze metaalgebonden CBN-schijf kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen. Set slijpschijven voor complete bewerking zijn verkrijgbaar in het CBN-korrelgroottebereik B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoog profielbehoud.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 9R482650
EAN 9003172004914
UBB 500683278781
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34211869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.