text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf CERABOND X COMFORT 230x7x22,23 CA24P staal/inox


De nieuwe CERABOND X COMFORT-afbraamschijven zijn ondanks hun hoge agressiviteit eenvoudig te gebruiken en leveren optimale resultaten. Dit zorgt voor de perfecte combinatie van snijvermogen en comfort. Onze bekende CERABOND X-technologie garandeert ook een constante kwaliteit gedurende de gehele levensduur van het gereedschap. De COMFORT-variant biedt een snelle en comfortabele oplossing voor universele toepassingen op staal en roestvrij staal voor een hoge materiaalverwijdering.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnadenVorteile:Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrelAanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrelMinder aanzetdruk nodig dankzij het uitstekende snijvermogen Maximaal werkcomfort gedurende de hele levensduurWir empfehlen:Ontwikkeld voor meer comfort en toepassingen met een geringe aanzetdrukBesonderheiten:Duurzame agressiviteitUitstekend snijvermogenMaximaal werkcomfort

Artikelnummer 8D934067
D (mm)
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 230
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor droog gebruik Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Grinding Disc

Omschrijving

De nieuwe CERABOND X COMFORT-afbraamschijven zijn ondanks hun hoge agressiviteit eenvoudig te gebruiken en leveren optimale resultaten. Dit zorgt voor de perfecte combinatie van snijvermogen en comfort. Onze bekende CERABOND X-technologie garandeert ook een constante kwaliteit gedurende de gehele levensduur van het gereedschap. De COMFORT-variant biedt een snelle en comfortabele oplossing voor universele toepassingen op staal en roestvrij staal voor een hoge materiaalverwijdering.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnadenVorteile:Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrelAanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrelMinder aanzetdruk nodig dankzij het uitstekende snijvermogen Maximaal werkcomfort gedurende de hele levensduurWir empfehlen:Ontwikkeld voor meer comfort en toepassingen met een geringe aanzetdrukBesonderheiten:Duurzame agressiviteitUitstekend snijvermogenMaximaal werkcomfort

Artikelnummers

Artikelnummer 8D934067
EAN 9003173145845
UBB 500584095383
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34611111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.