text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 100x6x16 A24Q PREMIUM staal/inox


Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummer 0F887259
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merken Tyrolit

Omschrijving

Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummers

Artikelnummer 0F887259
EAN 9003170020282
UBB 500572171634
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34046119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.