text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit TFC velcro schijf 115 A80 PREMIUM universeel


Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 6K757341
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Paper Disc

Omschrijving

Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 6K757341
EAN 9003172010205
UBB 500683295777
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230707
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.