text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Trufa plamuurmes breedte 80 mm dikte 2 mm messing vonkarm


Artikelnummer 0D283394
Spatelbreedte (mm)
Totale lengte (mm) 225
Uitvoering vonkarm Ja
Getand Nee
Merken Trufa
Gewicht per stuk (g) 202
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Spatelbreedte (mm) 80
Totale lengte (mm) 225
Uitvoering vonkarm Ja
Getand Nee
Merken Trufa
Gewicht per stuk (g) 202
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0D283394
EAN 4025489000347
UBB 500573630414
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 515-80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.