text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9020.020.020
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Trekker 20-20 spandiepte 150 mm spanwijdte 200 mm 6 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9020.020.020
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
6
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Diepte van haakvoet (mm)
150
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
6
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Diepte van haakvoet (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100 - 100
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merken
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9020.020.020
EAN
4021176010088
UBB
240127010900
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-20