text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moment schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
6Q155998
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
Momentschroevendraaier VDE geïsoleerd TorqueVario®-S VDE 0,5-2,0 Nm WIHA
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
6Q155998
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.5-2
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.5-2
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Wiha
HS- en goederencode
82054000
Model
TorqueVario-S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q155998
EAN
4010995266257
UBB
500582882394
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
26625