text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer draadklem wis 2mm/2m set met oog


De fischer WIS Wireclip draadkabelset met oog is onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt de kant-en-klare slang door de draadklem geleid en aan de voorwerpen bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE met oog uitermate geschikt.

Cikkszám 45957FIS
Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met oog
Diameter kabel (mm) 2
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met oog
Diameter kabel (mm) 2
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 65.97
HS- en goederencode 73121049

Leírás

De fischer WIS Wireclip draadkabelset met oog is onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt de kant-en-klare slang door de draadklem geleid en aan de voorwerpen bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE met oog uitermate geschikt.

Cikkszámok

Cikkszám 45957FIS
EAN 4006209459577
UBB 500616731468
UNSPSC 31161618
Gyártó cikksz 45957
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.