text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Waterpas 40 cm aluminium zilver met magneet ± 0,5 mm/m


Van aluminium. Met krachtige houdermagneten. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gefreesd meetvlak. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 8T342174
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Van aluminium. Met krachtige houdermagneten. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gefreesd meetvlak. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummers

Artikelnummer 8T342174
EAN 4015448818373
UBB 500751541904
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 2000857175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.