text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 9,5 mm HSS ci


Artikelnummer 1J339470
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 45786
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1J339470
EAN 4015448572978
UBB 500751654020
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861149
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.