text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 4,2 mm HSS ci


HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummer 3D514207
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Diameter boor (mm) 45692
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.