text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 2,5 mm HSS ci


HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130 °. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe gaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1.000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Omschrijving

HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130 °. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe gaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1.000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 7V451907
EAN 4015448572787
UBB 500751652388
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.