text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra kort TW


VHM. DIN 6539. Type N. Punthoek 118 °. Kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Zeer stabiele boor voor het boren van gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan, hardstalen, bronzen, licht- en non-ferrometalen alsmede vezelversterkte kunststoffen en andere duroplasten

Artikelnummer 3Y054872
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

VHM. DIN 6539. Type N. Punthoek 118 °. Kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Zeer stabiele boor voor het boren van gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan, hardstalen, bronzen, licht- en non-ferrometalen alsmede vezelversterkte kunststoffen en andere duroplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y054872
EAN 4015448635284
UBB 500751641167
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860982
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.