text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 18,25 mm HSS profielgeslepen MK2


HSS. DIN 345. Type N. Punthoek 118°. Groef gefreesd vanaf Ø 14 mm. Fase en snijkant profielgeslepen. Voor morseconus. Rechtssnijdend. Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer. Met dwarssnijkant volgens DIN 1412 A

Artikelnummer 7I686312
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 233
Diameter boor (mm) 18.25
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 345. Type N. Punthoek 118°. Groef gefreesd vanaf Ø 14 mm. Fase en snijkant profielgeslepen. Voor morseconus. Rechtssnijdend. Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer. Met dwarssnijkant volgens DIN 1412 A

Artikelnummers

Artikelnummer 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861664
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.