text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 6,3 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


Artikelnummer 3N567776
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 97
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 148
Diameter boor (mm) 45722
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 97
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 3N567776
EAN 4015448572350
UBB 500751648436
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.