text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type W nominale-d. 4,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


Artikelnummer 5S101998
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 45781
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 5S101998
EAN 4015448816980
UBB 500751748756
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000863816
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.